フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ステンレスソケット(SUS430)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29484999
品番
32mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
材質
SUS430
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
32
寸法C(mm)
21.8
仕上
ヘアライン
寸法B(Φmm)
62.1
寸法A(Φmm)
32.3