TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
トリノ 中華鍋(内面フッ素樹脂加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29503540
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
IH対応の中華鍋が誕生!
質量(kg)
1.37
サイズ(cm)
31
深さ(mm)
90
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
190