TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
TKG ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29509560
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
フッ素加工
材質
アルミニウム合金、鉄ワイヤー、フッ素樹脂加工
板厚(mm)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×30
底内寸法(mm)
570×370×25