TKG アルマイト ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29509569 品番-
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質アルミニウム合金、アルミワイヤー 板厚(mm)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30 底内寸法(mm)570×370×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする