TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
TKGの 絞り口金・絞り袋
TKG 18-8 小田巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29509657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
座金は1穴、2穴、3穴、4穴、5穴、15穴の計6枚がついています。
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。
鯛ソーメン、魚ソーメン、モンブラン等を作るときに大変便利です。
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
穴径(Φmm)
約2
内径(Φmm)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×53×153