TKG アルマイト シフォンケーキ型底取

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29509718 品番 MY2924A
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質アルミニウム 内径×深さ(mm)100×55 底内径(Φmm)90 品名・タイプシフォンケーキ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
菓子作り
おやつの店 みさとなパイ 様 (飲食業)

注文の際、サイズが最も気になるてんですが、表記では20cm径になっており、届いた現品にも20cmとなっている。しかし、現物は若干大きい。
よく注意してみてみると、注文の選択画面で208cmとなっている。
調理器具は同じ型で揃える必要があるので、間違えることのないような正確な
表示をお願いしたい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする