BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の リア用子供のせ
リアチャイルドシート・SG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー/ブラック
注文コード
29517105
品番
RCS-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドガードまで一体感のあるシンプルデザイン。3段階調整可能なシートベルト。フットレスト(2段階)、5点式ベルト&金属製バッグルを搭載。デザイン性と安全性を両立させています。
色
グレー/ブラック
質量(g)
3100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×500×758
適応身長(cm)
70以上115以下
適応体重(kg)
8以上22以下(クラス27)