TKG
TKGの バンケット用品
TKGの 飾台・卓上器物
TKGの 飾台・ビュッフェスタンド
18-8アミューズメントスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517226
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
18-8ステンレス
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×155×220
適合寸法(mm)
対応プレートサイズ:Φ140前後
皿受(Φmm)
89
注意
※ガラスプレートは耐熱ガラスではありません。
※直火、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はできません。