BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車タイヤチューブ
DISTANZAチューブ・仏式バルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
700×18-25C
注文コード
29517367
品番
718258FL
参考基準価格(税別)
¥743
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
寸法(mm)
仏式バルブ:60
サイズ
700×18-25C
質量(g)
85
ゴム厚(mm)
0.8