※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR20(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29526607
品番
AR20-F02BG-D
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa