※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29526641
品番
AR30-02BG-D-X406
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定