チタンポット リッド&リフターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29531445 品番 SOD-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽装備登山の湯沸かしポットとして最適
驚くほど薄くて軽量、携行の負担を軽減
板厚0.3mmのチタン製軽量ポット
リフターはバネで自然に開くため、グローブをしたままでも鍋をつかみやすい
パワーガス105トリプルミックスSOD-710T)とSOTOシングルバーナー(SOD-310/320)とリフターを収納できるので、荷物を最小限にまとめることができる

用途キャンプの調理なべとして。ソロキャンプ/調理鍋/なべ/ラーメン/煮込み/お湯/湯沸かしポット/キャンプケトル/キャンピングケトル/ケトル/調理道具/クッカー/マグ 付属品専用チタンリッド、アルミリフター 容量(mL)ポット:750 質量(g)ポット:60、リッド:15、リフター:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リフター:2.9×10.8×6.8 直径×高さ(cm)ポット:10.1×12、リッド:10.1×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする