TS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格圧力(MPa)11/9 注文コード29532924 品番TS-S04PLI-3H
参考基準価格(税別)¥148,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格圧力など2種類から選べます 他の種類を見る

1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5〜10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。

用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 サイズホンプギア:1.6/1.9 取付方式横型 極数4P 電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100 シリーズPLIシリーズ 定格圧力(MPa)11/9 タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力〜1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5〜定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10〜40(推奨) 流量調整範囲(L/min)2.5〜6 RoHS指令(10物質対応)対応 電動機(kW)0.4(単相) 油温(℃)10〜40(推奨)
関連資料:(5.06MB)図面(0.98MB) 取扱説明書:(0.72MB)
注意
※本機は屋内用として設計されています。屋外で使用される場合は本機全体をカバーで覆うなどの措置を取って下さい。
※また直接水のかかる場所や高温多湿になる場所は避けて下さい。
※取付姿勢はモーターベースが下側・水平取付となります。
※本機のモーターは短時間定格のため連続運転できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする