TS-11PLI-9H-D24 TS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW) ファインシンター 29533150

TS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台タンク容量(L)4電圧(V)電磁弁電圧:DC24、モーター電圧:AC200/200/220定格圧力(MPa)13/11注文コード29533150品番TS-11PLI-9H-D24
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。

用途
産業用リフター、その他
仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当サイズホンプギア:4.6/5.5取付方式横型極数4P電圧(V)電磁弁電圧:DC24、モーター電圧:AC200/200/220シリーズPLIシリーズ定格圧力(MPa)13/11タンク容量(L)4最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別B種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~13RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)1.13油温(℃)10~40(推奨)
関連資料:(5.06MB) 図面(1.05MB)取扱説明書:(0.72MB)
注意
※本機は屋内用として設計されています。屋外で使用される場合は本機全体をカバーで覆うなどの措置を取って下さい。
※また直接水のかかる場所や高温多湿になる場所は避けて下さい。
※取付姿勢はモーターベースが下側・水平取付となります。
※本機のモーターは短時間定格のため連続運転できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする