※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可車上渡し
当日出荷とは
内容量1台
注文コード29854913
品番NT06M15N37-20
参考基準価格(税別)¥386,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%〜74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自