セコニック
セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境)
セコニックの 照度計
スタジオデラックスV L-398A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29887978
品番
JG10
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。
シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。
電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
仕様
(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替
(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30°
測定範囲
入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)〜EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)〜EV17(F22,1/250秒)
用途
花、ポートレート撮影
付属品
光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド
質量(g)
190
形式
定常光兼用メーター
使用温度範囲(℃)
0〜40
表示
【定常光】フィルム・ISO:6〜12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7〜F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒〜1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8〜128(5段)、EV値・表示:EV1〜20(1/3ステップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×112×34
設定方式
定常光・フィルム・ISO:6〜12000(1/3ステップ)
校正
入射/C=340、反射/K=12.5
保存温度範囲(℃)
-20〜60
主な機能
測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛
受光素子
アモルファス光センサー
RoHS指令(10物質対応)
対応