※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
US300T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
29902611
品番
US300T-L
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途
ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)
16
改正建築基準法(JIS対応)
JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏10〜50分、冬20〜80分
外観
灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
45
待機時間
夏10〜20分、冬20〜30分
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※ビニル床シートには使用不可。
※返品不可