有機ELベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29930215 品番MVEL-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適!
超高輝度ELファイバー使用。
360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。
淵には反射バイアス付き。
便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。

テープ地色 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 輝度(有機EL)超高輝度40000〜60000mcd 使用電池単3電池×3本(別売) 点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 発光体有機ELファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする