MVEL-BL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930224

MVEL-BL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930224 MVEL-BL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930224 MVEL-BL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930224

有機ELベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29930224 品番MVEL-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適!
超高輝度ELファイバー使用。
360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。
淵には反射バイアス付き。
便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。

テープ地色ライムイエロー ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 輝度(有機EL)超高輝度40000〜60000mcd 使用電池単3電池×3本(別売) 点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯 色(本体)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応 発光体有機ELファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする