TKG 鉄鋳物 ロストル(焼きアミ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29935763 品番 482×394
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。

網目10mm 材質鉄鋳物 厚さ(mm)8 高さ(mm)15 質量(g)3700 寸法(幅W×奥行D)(mm)482×394 TKG品番9-0763-1102 TKG品番(2017)6-0679-1102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29935763
2024-02-03
用途:
バーベキューコンロ
製造業

耐火煉瓦で自作したバーベキューコンロの網として使用。厚さや網目の形状も丁度良い感じです。

3人が参考にしています
2023-10-11
用途:
BBQ
Banja 様 (農・林・水産業)

10年は軽くもちそう。ステーキの焼き目も美しく。美味しく綺麗に焼けます。洗うのも網よりずっと楽です。2枚目リピートしました。

対象商品:
29935754
2020-08-19
用途:
デッキに設けた囲炉裏スペース
孔雀マット工業株式会社 様

とてもしっかりしていて上を歩いても大丈夫
焼き網というよりグレーチングである

対象商品:
29935763
2018-08-31
用途:
BBQで
医療・福祉・介護関連業

まだ一度しか使ってはいないのですが、凄くしっかりとした作りで、結構強い火力で使用しても全く変形も無く、食材も美味しく焼けました。使用後の掃除もしやすくて、とても気に入りました。
当分は使えなくなることは無いと思いますが、また買いたいと思う一品でした。

対象商品:
29935754
2018-10-26
用途:
焼き肉パーテーイ等に使用予定
その他業種

まだ、使用していないが一目で耐久性があり、長期使用に耐えられそう。

2人が参考にしています
対象商品:
29935763
2018-04-16
用途:
薪で焼くステーキ
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいい大きさ。ベース筋(鉄筋)を曲げて作った自作焼き台に載せて、桜の薪で焼く本格テキサスステーキは、友人たちに大絶賛されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする