SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
ピーチ起毛 続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955932
品番
#3910
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
NEW
ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
仕様
右脇コインポケット、右脇カーゴポケット、ウエスト調整ベルト(マジックテープ)、ドライメッシュ(ノードーク肩裏・両脇ヒザ裏)、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
178
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
103
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
158
バスト(cm)
122
アズワン品番
65-1704-43
素材
ポプリン/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖