曜日別特売
VP3145-046TA パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) SMC 30026491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(6) DC12切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード30026491品番VP3145-046TA
参考基準価格(税別)¥28,490販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2 (15A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(T) コンジットターミナルボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット)バルブ(-) 一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする