メタルリムーバル
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
形状・寸法d
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
形状
Type B
寸法d(mm)
3
注文コード
30083944
品番
BR24S-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
用途
レギュラー
刃径(Φmm)
2.4
材質
超硬
寸法L(mm)
38
形状
Type B
タイプ
ソリッド
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
2.4
寸法l(mm)
11
刃先形状
D