VQZ115-1M1-C4-PRF VQ Series(VQZ115-~) SMC 30092675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ115-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付注文コード30092675品番VQZ115-1M1-C4-PRF
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
管接続口径【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)オプション(F)ブラケット付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする