※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ115-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
【2(A)ポート】(C3)o3.2用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
注文コード
30092921
品番
VQZ115-5G1-C3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
【2(A)ポート】(C3)o3.2用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード