VQZ115-5G1-C6-PRF VQ Series(VQZ115-~) SMC 30092982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ115-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)注文コード30092982品番VQZ115-5G1-C6-PRF
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
管接続口径【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)コイル電圧(V)DC24オプション(F)ブラケット付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする