長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの ミッションジャッキ
ミッションリフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
30105215
品番
ML-800N
参考基準価格(税別)
¥219,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)
450
全長(mm)
800
質量(kg)
75
全幅(mm)
850
揚程(mm)
890
最高位(mm)
(受板)1685
最低位(mm)
(受板)795
傾斜角度(°)
(受板)前後/15、左右/15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要になります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません