VQZ215B-5M1-01 VQ Series(VQZ215B~) SMC 30106282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ215B~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01)1/8リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-)Rc注文コード30106282品番VQZ215B-5M1-01
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)ファンクション(B)高速応答タイプ切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする