曜日別特売
VQZ2150-2M1-01 VQ Series(VQZ2150~) SMC 30106991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ2150~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)接続口径(01)1/8注文コード30106991品番VQZ2150-2M1-01
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(-)Rc接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする