曜日別特売
VQZ2150-5M1 VQ Series(VQZ2150~) SMC 30107357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ2150~)

商品レビューを投稿する
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24注文コード30107357品番VQZ2150-5M1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする