VQZ2151-2LJ1 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ2151~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル注文コード30108276品番VQZ2151-2LJ1
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
切換方式2位置シングルコイル電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする