曜日別特売
VQZ2151-3Y1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108477

 

VQZ2151-3Y1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108477
VQZ2151-3Y1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108477

VQ Series(VQZ2151~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3)AC110/AC115(50/60Hz)接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングル注文コード30108477品番VQZ2151-3Y1-01
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(-)Rc接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(3)AC110/AC115(50/60Hz)リード線取出方法(Y)DINターミナルポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする