曜日別特売
VQZ2151-5G1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2151-5G1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108583
VQZ2151-5G1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108583

VQ Series(VQZ2151~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングル注文コード30108583品番VQZ2151-5G1-01
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの種類(-)Rc接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする