曜日別特売
VQZ2151-5L1-02-Q VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108775

 

VQZ2151-5L1-02-Q VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108775
VQZ2151-5L1-02-Q VQ Series(VQZ2151~) SMC 30108775

VQ Series(VQZ2151~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24接続口径(02)1/4切換方式(1)2位置シングル注文コード30108775品番VQZ2151-5L1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-)Rc接続口径(02)1/4切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする