曜日別特売
VQZ312-1YZ1-C6-F VQ Series(VQZ312-~) SMC 30120501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ312-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)使用流体空気管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手注文コード30120501品番VQZ312-1YZ1-C6-F
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手切換方式(1)N.C.メタルシールコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)オプション(F)ブラケット付リード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする