曜日別特売
VQZ312K-5G1-02 VQ Series(VQZ312K~) SMC 30121655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ312K~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(02)1/4注文コード30121655品番VQZ312K-5G1-02
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(1)N.C.メタルシールコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(G)グロメットポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(K)高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする