※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ312K~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/4
注文コード
30121761
品番
VQZ312K-5YOSB1-02
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
N.C.
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
ポート数
3
使用流体
空気