曜日別特売
VQZ312K-5YZ1-C8 VQ Series(VQZ312K~) SMC 30121804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ312K~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手注文コード30121804品番VQZ312K-5YZ1-C8
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手切換方式(1)N.C.メタルシールコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(K)高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする