VQZ3851-1YZ1 VQ Series(VQZ38~) SMC 30142332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ38~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)使用流体空気注文コード30142332品番VQZ3851-1YZ1
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
切換方式(8)混載用3ポートN.C.リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする