VQ110U-5M-M3 VQ Series(VQ110U-~) SMC 30149043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ110U-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径M3注文コード30149043品番VQ110U-5M-M3
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値)
準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空
小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)

ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3切換方式ノーマルクローズリード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする