※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径M5注文コード30149131品番VQ110U-5MOB-M5
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・管接続口径など29種類から選べます他の種類を見る 抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値)
準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空
小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)