曜日別特売
VQ120-6F-M5 VQ Series(VQ120~) SMC 30157933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ120~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)DC12切換方式ノーマルオープン注文コード30157933品番VQ120-6F-M5
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
切換方式ノーマルオープンリード線取出方法プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)ポート数3管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気コイル電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする