8600 サテンEX 東京リボン 30308513

サテンEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ベビーピンク
ベビーピンク
アイビーグリーン
アイリス
アクア
アザレア
アプリコット
アリアンナ
アンティークローズ
アースグリーン
イエロー
オフホワイト
オレンジ
オールドローズ
カーキグリーン
グラスグリーン
グレイッシュPNK
グレープ
コーヒーブラウン
コーラル
サムシングブルー
サンオレンジ
サーモンオレンジ
サーモンピンク
シトラスイエロー
スカイミスト
チェリーピンク
テラコッタピンク
ディープレッド
バイオレット
バーグブラウン
ピーコック
フォレスト
ブラック
ベリー
ベルベット
ベージュピンク
ペールピンク
マゼンタ
マッチャ
マホガニー
モスグリーン
モーヴ
ライラック
ルージュ
ロイヤルブルー
ローズ
ローズピンク
ワームグレイ
オリーブグリーン
キャンディピンク
シェルピンク
ソニア
パステルイエロー
ペールミント
ホワイト
レッド
ワインレッド
幅(cm)2.2
内容量1巻(92m)注文コード30308513品番8600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

しっかりとした張りと多彩なカラーを揃えたサテンリボンです。

色
ベビーピンク
幅(cm)
2.2
材質
アセテート
長さ(m)
92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする