MD23L10 エムケーダクト マサル工業 30412978

MD23L10 エムケーダクト マサル工業 30412978
MD23L10 エムケーダクト マサル工業 30412978

エムケーダクト

(15件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本寸法W(mm)60ミルキーホワイト号数2号注文コード30412978品番MD23L10
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。

用途
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
号数2号ミルキーホワイト材質PVC質量(g)750寸法L(mm)1000寸法H(mm)40寸法t(mm)2.5寸法W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-07
用途: 域内ローカルLANの設計
その他業種

域内ローカルLANを設計するために取り寄せましたが、十分な耐久性を持っており、外観もモノタロウ販売サイト通りでした。すばらしい商品だと確認できたので、追加発注して設計を進めてる予定です。

対象商品 : 66558284
2024-06-06
用途: DIY 本来と違う利用
建設業・工事業

製品精度、強度など充分満足のいく製品
早速楽しんで作っています。

対象商品 : 66558144
2020-09-19
用途: 電気器具の内部に使用
株式会社 モナ・システム

問題ありません、つくりもしっかりしている、ダクトとして使用と器具の台として使用

対象商品 : 30412883
2021-06-11
用途: TVボード裏の配線隠し
その他業種

近所のホームセンターより安価で購入することが出来たので大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 30412926
2020-03-29
用途: アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

対象商品 : 30412926
2019-03-01
用途: 配線をまとめて隠す為に使用。
製造業

DYで作業しましたが、配線も纏まり見た目が綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37109204
2018-08-15
用途: 配線のカバー
株式会社イーエスエステクノ

ホームセンターで購入すると2mの長さは車を選びますが、現地へ配送してくれるので大変助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 30412962
2018-01-28
用途: 配線作業時
N'sエンジニアリング運輸・通信業

いつもは2mのエムケーなのですが移動が軽バンの時に1mだと乗せやすいし施工時も水平取りやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする