Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の スポーツタイヤ
Practice Dual TG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30425307
品番
LP-30NEWPTK-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。
バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)
700×22.5
色
黒/赤ライン
幅(mm)
22.5
ビード径
TU
サイド
スキン
質量(g)
300
推奨内圧(kPa)
640-730
仕様
ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
注意
※チューブは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30425307
LP-30NEWPTK-R
70295916
LP-30PTDTG-P-R-RV42
Practice Dual TG
Panaracer(パナレーサー)
1本
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です