94737 ステンレスパーツトレイ 特大 DAYTONA(デイトナ) 30613083

94737 ステンレスパーツトレイ 特大 DAYTONA(デイトナ) 30613083
94737 ステンレスパーツトレイ 特大 DAYTONA(デイトナ) 30613083
94737 ステンレスパーツトレイ 特大 DAYTONA(デイトナ) 30613083
94737 ステンレスパーツトレイ 特大 DAYTONA(デイトナ) 30613083

ステンレスパーツトレイ 特大

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30613083品番94737
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイヤレバーやT型レンチなど長くかさばる工具も並べて収めることができるため、取り出しやすく便利です。ステンレス製のため、耐水耐溶剤性が高く、パーツ洗浄として使えます。
縦:430mm×横:320mm×深さ:50mm
18-8ステンレス製

材質ステンレス寸法(縦×横×深さ)(mm)430×320×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30613083
2022-11-25
用途: パーツの組み上げ作業
教育・研究機関

部品を同じトレーに乗せて作業ができるので、分解→掃除→組み上げの際に部品をなくさずに済むので助かります。

対象商品 : 30613083
2020-01-28
用途: 農業機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

高さをあと2センチ程低くして、その分底面を広く取る方が使い勝手がいいと思います。もちろん価格据え置きですが。

対象商品 : 30613083
2018-11-28
用途: バイクメンテナンス
製造業

サイズがちょうど良い。軽い。丈夫。バイクメンテが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする