消費電力(W)レンジ:500/650、オーブン:1410、グリル:1410
色ホワイト
用途電子レンジ、オーブン、レンジ トースターとして。あたため、解凍、トースト、のみもの、お弁当、調理、温野菜、ケーキ、クッキーに。一人暮らし、新生活に。
仕様自動メニュー数:14
セット内容丸皿(セラミック)1枚
質量(kg)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×338×293
保証期間お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)[オーブン]100-200
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)280×奥行286×高さ168
レンジ出力(W)50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当
庫内容量(L)16