曜日別特売
RAD-671W LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明) 30817158

LEDZ LAMP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30817158品番RAD-671W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
消費電力(W)5仕様調光不可タイプ電球色タイプ(広角)電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする