※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
エアウェイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
30841168
品番
ME6507
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質
ポリエチレン
サイズ
大
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069AC0002
松吉医科器械コード
24-3812-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器