ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
京大式産科ジモン膣鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844196
品番
375-12
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
弁幅46×弁の長さ147×柄の長さ169
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375012
松吉医科器械コード
24-4197-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器